曜日別特売

ブタ白毛ブラシ (エンド型)

ブタ白毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業

毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。

用途清掃や最終仕上げ研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ブタ白毛入数10先端径(Φmm)5×8内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087622276A110162.34エンド型
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087622366A120263カップ型
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする