永興電機工業
軸付クッションサンダー (放射タイプ)
放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。
用途
各種金属の研磨や錆び取り
軸径(Φmm)
6
形状
放射型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
色
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08748909
5A23001
180
ブラウン
40×25
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748918
5A23002
240
マホガニー
40×25
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748927
5A23003
320
ガーネット
40×25
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748936
5A23004
400
グリーン
40×25
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748945
5A23005
180
ブラウン
50×25
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748961
5A23006
240
マホガニー
50×25
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748970
5A23007
320
ガーネット
50×25
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748979
5A23008
400
グリーン
50×25
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748988
5A23013
180
ブラウン
80×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748997
5A23014
240
マホガニー
80×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749006
5A23015
320
ガーネット
80×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749015
5A23016
400
グリーン
80×25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756250
5A23009
180
ブラウン
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756259
5A23010
240
マホガニー
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756268
5A23011
320
ガーネット
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756277
5A23012
400
グリーン
60×25
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください