曜日別特売

テーブルリフト 大型

テーブルリフト 大型 - TRUSCO

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
作業性に優れたフットスイッチ付です。

用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4モーター出力(kW)1.13均等荷重(kg)2000操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みが発生します。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
上昇時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08767161HDL-200-0612-B684-2219700250~950600×120027(50Hz)、22(60Hz)
687,600
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767170HDL-200-0812-B684-2193700250~950800×120027(50Hz)、22(60Hz)
705,066
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767179HDL-200-0815-B684-22161000250~1250800×150040(50Hz)、34(60Hz)
896,533
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767188HDL-200-0818-B684-22331250250~1500800×180066(50Hz)、54(60Hz)
938,266
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767197HDL-200-1015-B684-22391000250~12501000×150040(50Hz)、34(60Hz)
948,800
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767206HDL-200-1020-B684-22081250250~15001000×200066(50Hz)、54(60Hz)
966,133
729,800
802,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする