曜日別特売

テーブルリフト

テーブルリフト - TRUSCOテーブルリフト - TRUSCO

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
作業性に優れたフットスイッチ付です。

用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みが発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
均等荷重(kg)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
モーター出力(kW)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08766865HDLA-30-0406-B684-2211280155~4350.55300
388,266
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766881HDLA-30-0408-B684-2214520155~6750.55300
405,600
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766890HDLA-30-0606-B684-2187280155~4350.55300
395,200
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766899HDLA-30-0608-B684-2189520155~6750.55300
409,200
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766908HDL-50-0509-B684-2192620155~7750.55500
436,933
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766917HDL-50-0510-B684-2194750155~9050.55500
454,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766926HDL-50-0609-B684-2200620155~7750.55500
447,466
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766935HDL-50-0610-B684-2195750155~9050.55500
464,800
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766951HDL-50-0612-B684-2201860155~10150.55500
499,600
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766960HDL-50-0809-B684-2215620155~7750.55500
471,733
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766969HDL-50-0810-B684-2199750155~9050.55500
492,666
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766978HDL-50-0812-B684-2218860155~10150.55500
513,600
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766987HDL-50-0909-B684-2209620155~7750.55500
482,266
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08766996HDL-50-0912-B684-2221860155~10150.55500
551,866
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767005HDL-50-1010-B684-2229750155~9050.55500
506,666
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767021HDL-50-1212-B684-2240860155~10150.55500
572,800
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767030HDL-100-0509-B684-2198605155~7600.551000
506,666
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767039HDL-100-0510-B684-2222750155~9050.551000
496,133
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767048HDL-100-0610-B684-2186750155~9050.551000
517,066
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767057HDL-100-0612-B684-2225860155~10150.551000
520,533
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767066HDL-100-0615-B684-22131050155~12051.131000
579,733
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767075HDL-100-0810-B684-2232750155~9050.551000
527,466
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767091HDL-100-0812-B684-2235860155~10150.551000
538,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767100HDL-100-0815-B684-21901050155~12051.131000
597,200
449,800
494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767109HDL-100-0912-B684-2238860155~10150.551000
579,733
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767118HDL-100-1010-B684-2234750155~9050.551000
544,933
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767127HDL-100-1015-B684-22261050155~12051.131000
652,800
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767136HDL-100-1212-B684-2196860155~10150.551000
604,133
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767145HDL-100-1215-B684-22231050155~12051.131000
677,200
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767215HDLA-15-0406W-B684-2202560260~8200.55150
450,933
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767231HDLA-15-0408W-B684-22361040260~13000.55150
468,266
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767240HDLA-15-0606W-B684-2197560260~8200.55150
457,866
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767249HDLA-15-0608W-B684-22061040260~13000.55150
475,333
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767258HDL-50-0810W-B684-22031300300~16000.55500
708,533
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767267HDL-50-1010W-B684-22311300300~16000.55500
722,400
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする