曜日別特売

テーブルリフト ジャバラ付

テーブルリフト ジャバラ付 - TRUSCO

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
作業性に優れたフットスイッチ付です。
ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。

用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みが発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
均等荷重(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
モーター出力(kW)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08767276HDLA-15-0609WJ-B684-22411040260~13000.55150
778,133
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767285HDLA-30-0609J-B684-2228520155~6750.55300
645,866
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767301HDL-50-0610J-B684-2224620155~7750.55500
774,666
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767310HDL-50-0612J-B684-2212750155~9050.55500
837,333
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767319HDL-50-0713J-B684-2227860155~10150.55500
920,933
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767328HDL-100-0612J-B684-2210750155~9050.551000
900,000
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767337HDL-100-0713J-B684-2237860155~10150.551000
938,266
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767346HDL-200-0713J-B684-2207700255~9551.131900
1,122,800
849,800
934,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする