曜日別特売

ファイバーディスク

ファイバーディスク - 永興電機工業ファイバーディスク - 永興電機工業ファイバーディスク - 永興電機工業ファイバーディスク - 永興電機工業ファイバーディスク - 永興電機工業ファイバーディスク - 永興電機工業ファイバーディスク - 永興電機工業ファイバーディスク - 永興電機工業

ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。

用途金属、木工等の表面の微調整最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属、木工等入数10内容量1パック
注意
※ファイバーディスクがディスク用ゴムパッドを逆回転(反時計回り)で使用しますとネジが緩んで、取り付けていた工具が飛散する恐れがあります。
※必ず正回転(時計回り)でご使用ください。
※専用のディスク用ゴムパッドを使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087608005A7100110025
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087608095A7100215025
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087608185A7100324025
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087608275A7100410038
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
087608365A7100515038
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
087608455A7100624038
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする