曜日別特売

軸付サンダー (スリットタイプ)

軸付サンダー (スリットタイプ) - 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ) - 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ) - 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ) - 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ) - 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ) - 永興電機工業

曲面や凹凸に良くなじむよう切れ込みを入れたスリットタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。

用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプスリット最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数1内容量1個
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087552795A130138040×25
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087552885A1301412040×25
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087552975A1301524040×25
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087553065A130168050×25
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087553155A1301712050×25
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087553315A1301824050×25
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする