軸付サンダー

軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業

研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。

用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087490315A1301080800050×25
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
087490405A13011120800050×25
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
087490495A13012240800050×25
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540015A13001801500025×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540105A130021201500025×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540195A130032401500025×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540285A13004801200030×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540375A130051201200030×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540465A130062401200030×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540555A13007801000040×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540715A130081201000040×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087540805A130092401000040×25
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする