永興電機工業
軸付サンダー (ボトムタイプ)
側面と天面を同時に研磨できるように中央に凹みのある形状となっているボトムタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。
用途
汚れやサビ落とし塗装剥がし
軸径(Φmm)
6
タイプ
ボトム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
入数
1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
粒度
80
120
240
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08755340
5A13019
80
30×25
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08755349
5A13020
120
30×25
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08755358
5A13021
240
30×25
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08755367
5A13022
80
40×30
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08755376
5A13023
120
40×30
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08755385
5A13024
240
40×30
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください