軸付サンダー

軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業軸付サンダー - 永興電機工業

研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。

用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3入数5内容量1パック
全52種類を絞り込む
粒度
52種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087580275012101802500010×10
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875803650121031802500010×10
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875804550121042402500010×10
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087580615012201802500010×20
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875807050122031802500010×20
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875807950122042402500010×20
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087580885012301802500015×10
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875809750123031802500015×10
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875810650123042402500015×10
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087581155012401802500015×20
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875813150124031802500015×20
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875814050124042402500015×20
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875814950125031802000020×10
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875815850126031802000020×20
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087581675A120013202500010×10
6,150
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087581765A120023202500010×20
6,150
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087581855A120033202500015×10
6,150
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582015A120043202000020×10
6,150
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582105A120053202000020×20
6,150
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582195A120073202000030×10
7,350
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
087622615012100602500010×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876227050121021202500010×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087622795012200602500010×20
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876228850122021202500010×20
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087622975012300602500015×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876230650123021202500015×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087623155012400602500015×20
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876233150124021202500015×20
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087623405012500602000020×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876234950125021202000020×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087623585012600602000020×20
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876236750126021202000020×20
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087623765012700602000025×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087623855012701802000025×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876240150127021202000025×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876241050127031802000025×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876241950127042402000025×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087641175A120063202000025×10
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087645895022100602000030×5
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087645985022101802000030×5
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876460750221021202000030×5
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876461650221031802000030×5
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876462550221042402000030×5
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087646415022200602000030×10
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087646505022201802000030×10
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876465950222021202000030×10
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876466850222031802000030×10
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876467750222042402000030×10
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087648965012501802000020×10
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876490550125042402000020×10
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする