曜日別特売

ダイヤモンドゴム砥石ホイール

ダイヤモンドゴム砥石ホイール - 永興電機工業ダイヤモンドゴム砥石ホイール - 永興電機工業ダイヤモンドゴム砥石ホイール - 永興電機工業ダイヤモンドゴム砥石ホイール - 永興電機工業ダイヤモンドゴム砥石ホイール - 永興電機工業ダイヤモンドゴム砥石ホイール - 永興電機工業

研削タイプです。ダイヤモンド砥粒の含有率を高め研削力を重視したゴム砥石ホイールです。優れた研削性と食いつきの良さが特長です。焼き入れ材・チタン合金などの研削に適しています。マンドレールは、M1.7タイプに装着してください。

用途焼き入れ材・チタン合金などの研削ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材焼き入れ材・チタン合金入数1内容量1個
全6種類を絞り込む
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087491374A210191701500020×t3
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087491464A210204001500020×t3
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087491554A210218001500020×t3
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087541254A210221701200025×t3
5,250
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
087541414A210234001200025×t3
5,250
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
087541504A210248001200025×t3
5,250
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする