永興電機工業
ダイヤモンド軸付サンダー
ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途
石材、セラミック、ガラス等の研削
軸径(Φmm)
3
適合材
石材、セラミック、ガラス等
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08749171
5A12008
100
25000
15×10
¥
9,350
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749180
5A12009
240
25000
15×10
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749189
5A12010
400
25000
15×10
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749198
5A12011
800
25000
15×10
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749207
5A12012
100
15000
30×10
¥
18,690
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749216
5A12013
240
15000
30×10
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749225
5A12014
400
15000
30×10
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749241
5A12015
800
15000
30×10
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください