永興電機工業
真鍮ブラシ (エンド型)
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途
銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
形状
エンド型
毛材
真鍮
適合材
銅合金や真鍮材
内容量
1パック
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
入数
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08757038
6071300
2.34
15000
10
6×8
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757047
6072400
3
15000
10
6×8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757056
6072401
3
10000
10
10×12
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757065
6A82010
3
8000
10
3×8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757081
6A82011
3
8000
10
8×10
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757090
6A83007
6
3000
2
8×25
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757099
6A83008
6
3000
2
12×25
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください