永興電機工業
真鍮ブラシ (カップ型)
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途
銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
毛材
真鍮
適合材
銅合金や真鍮材
形状
カップ型
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08748821
6A82009
1個
3000
3
25×14
1
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
08748830
6A83005
1個
3000
6
40×24
1
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08748839
6A83006
1個
3000
6
50×24
1
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757108
6071200
1パック
10000
2.34
16×8
10
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757117
6072300
1パック
10000
3
16×8
10
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757126
6072301
1パック
3000
3
20×10
10
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757135
6A82007
1パック
15000
3
8×5
10
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757151
6A82008
1パック
10000
3
14×6
10
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください