真鍮ブラシ (筆型)

真鍮ブラシ (筆型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型) - 永興電機工業

金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。

用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2内容量1パック
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087571606A8301110×25
2,040
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
087571696A8301215×25
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
087617376A8301320×25
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする