永興電機工業
真鍮ブラシ (平型)
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途
銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
形状
平型
毛材
真鍮
適合材
銅合金や真鍮材
入数
10
内容量
1パック
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08757187
6072100
3
15000
20×2
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757196
6072101
3
15000
23×2
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08757221
6A82001
3
15000
10
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762665
6A81001
2.34
15000
12
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762681
6A81002
2.34
15000
14
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762690
6A82004
3
15000
19
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762699
6A82005
3
10000
25
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765289
6A82002
3
15000
12
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765298
6A82003
3
15000
14
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765551
6071100
2.34
15000
20×2
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765560
6071101
2.34
15000
23×2
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください