曜日別特売

真鍮ブラシ (アザミ型)

真鍮ブラシ (アザミ型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (アザミ型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (アザミ型) - 永興電機工業真鍮ブラシ (アザミ型) - 永興電機工業

金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。

用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1内容量1個
注意
※真鍮ワイヤーブラシは、素材の性質上加工物に真鍮自身が付着して、色がつく場合があります。
※ 真鍮など同系統のワークへの ご使用をお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087488056A8300920×15
2,030
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
087558056A8301030×25
2,250
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする