曜日別特売

パキンブラシ (ホイール)型

パキンブラシ (ホイール)型 - 永興電機工業パキンブラシ (ホイール)型 - 永興電機工業パキンブラシ (ホイール)型 - 永興電機工業パキンブラシ (ホイール)型 - 永興電機工業

パキンはメキシコに自生する蘭科の植物繊維です。腰が強く不純物の除去、微細なバリ取り、研磨作業など幅広くご使用いただけます。吸水性に優れているので水持ちがよく、湿式での研磨にも適しています。画像はイメージです。

用途不純物の除去、微細なバリ取り、研磨軸径(Φmm)3形状ホイール最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ナイロン入数2内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087607756A2200125×5
3,460
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
087607916A2200230×6
3,460
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする