曜日別特売

軸付スーパーゴム砥石

軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業

研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。画像はイメージです。

用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削軸径(Φmm)3適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材入数5内容量1パック
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087582374A12048120グリーン2000012×20
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582464A12049220イエロー2000012×20
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582714A12054120グリーン3000010
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582804A12055220イエロー3000010
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582984A12066120グリーン300008×20
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087583074A12067220イエロー300008×20
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087583254A12069120グリーン2500010×20
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087583414A12070220イエロー2500010×20
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087636364A12060120グリーン400004×13
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087636454A12061220イエロー400004×13
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087636704A12063120グリーン300006×15
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087636794A12064220イエロー300006×15
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087641964A12042120グリーン300008×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642054A12043220イエロー300008×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642304A12045120グリーン2500010×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642394A12046220イエロー2500010×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642574A12051120グリーン350008
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642664A12052220イエロー350008
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642914A12072120グリーン2000012×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087643004A12073220イエロー2000012×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087656574A12057120グリーン2500012
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
087656664A12058220イエロー2500012
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする