軸付スーパーゴム砥石

軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石 - 永興電機工業

研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。

用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削軸径(Φmm)3粒度80ブラウン適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材入数5内容量1パック
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087582284A120472000012×20
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
087582554A120533000010
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
087582894A12065300008×20
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087583164A120682500010×20
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087636274A12059400004×13
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087636614A12062300006×15
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087641874A12041300008×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642214A120442500010×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642484A12050350008
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087642754A120712000012×20
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087656484A120562500012
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする