曜日別特売

軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)

軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) - 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) - 永興電機工業

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。

用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨軸径(Φmm)6タイプ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数5内容量1パック
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087578964A1300580ピンク25×25
7,650
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
087579214A13007320バイオレット25×25
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
087579304A13008500ライトブラウン25×25
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
087639774A13003320バイオレット20×25
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087639864A13004500ライトブラウン20×25
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする