TRUSCO
ピットレスローリフト
超低床式電動油圧テーブルリフトです。
運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。
ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途
キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他
ユニット:別置式
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4
高圧ホース(m)
2
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度
最大:15回/時間
内容量
1台
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
530
580
802
均等荷重(kg)
250
500
1000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
モーター出力(kW)
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08767355
FLN25-509-B
684-2205
580
70~650
0.55
250
¥
572,800
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767371
FLN25-609-B
684-2191
580
70~650
0.55
250
¥
586,666
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767380
FLN50-509-B
684-2230
530
80~610
0.55
500
¥
597,200
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767389
FLN50-609-B
684-2188
530
80~610
0.55
500
¥
607,600
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767398
FLN100-613-B
684-2217
802
88~890
1.5
1000
¥
712,266
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767407
FLN100-813-B
684-2204
802
88~890
1.5
1000
¥
728,266
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません