曜日別特売

超硬カッター (アルミカット)

超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087497312012203260006.4×13
7,570
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
087497402012302400003×6.4
5,160
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529692A12055250006.4
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529782A12056250006.4×13
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529872A12057250006.4×10
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529962A12058250006.4×13
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087530052A12059250006.4×16
7,190
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
087530212A12060250006.4×13
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087534502012009600002.4×11
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087534592012010400003×14
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087534682012107600002.4×11
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087534772012108400003×14
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087534862012202400003×13
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087534952012404400003×16
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087535112012502400003×5.6
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087535202012602400003×12.7
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087535292012705400003
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする