曜日別特売

超硬カッター (アルミカット)

超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業超硬カッター (アルミカット) - 永興電機工業

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)6適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087497492A13045380006×19
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
087497582A13046270009.5×19
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
087497672A13047270009.5×17
9,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
087497762A130482300012.7×25
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087497852A13049330008×15
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
087498012A13050270009.5×19
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
087498102A130512300012.7×25
13,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087498192A13052270009.5×26
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087498282A130532300012.7×33
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする