曜日別特売

軸付砥石 (PA)

軸付砥石 (PA) - 永興電機工業軸付砥石 (PA) - 永興電機工業軸付砥石 (PA) - 永興電機工業軸付砥石 (PA) - 永興電機工業

少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼軸径(Φmm)6粒度60ピンク砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087589983A130103500019×19
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
087615613A130113500016×32
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087615703A130122500019×38
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087639593A130093500013
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする