永興電機工業
軸付砥石 (PA) 円筒型
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途
適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
形状
円筒
砥粒
PA
適合材
合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759007
3A12052
3
220
60000
1×7
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759016
3A12053
3
220
60000
1.5×7
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759025
3A12054
3
180
60000
2×7
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759041
3A12055
3
100
60000
3×13
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759050
3A12056
3
100
60000
4×13
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759059
3A12057
3
100
60000
5×13
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759068
3A12058
3
100
45000
6×13
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759077
3A12059
3
100
45000
8×13
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759086
3A12060
3
100
45000
10×13
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759095
3A12061
3
100
30000
13×13
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759111
3A13018
6
60
30000
19×25
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759120
3A13019
6
60
25000
25×25
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761859
3A11003
2.34
120
80000
3×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761868
3A11004
2.34
120
80000
4×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761877
3A11005
2.34
120
80000
5×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761886
3A11006
2.34
120
80000
6×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764126
3A11002
2.34
180
80000
2×7
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764711
3A13020
6
60
25000
25×8
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765009
3A13013
6
60
60000
6×13
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765018
3A13014
6
60
60000
8×13
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765027
3A13015
6
60
50000
10×13
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765036
3A13016
6
60
50000
13×13
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765045
3A13017
6
60
40000
16×16
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください