曜日別特売

軸付砥石 (A)

軸付砥石 (A) - 永興電機工業軸付砥石 (A) - 永興電機工業軸付砥石 (A) - 永興電機工業軸付砥石 (A) - 永興電機工業軸付砥石 (A) - 永興電機工業軸付砥石 (A) - 永興電機工業軸付砥石 (A) - 永興電機工業軸付砥石 (A) - 永興電機工業

WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10内容量1パック
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087587883A1203760600003×13
4,100
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
087587973A1203860600004×13
4,100
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
087588063A12044463000013×19
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087618073A1203960600005×13
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
087618163A1204060450006×13
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
087618253A1204146450008×13
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
087618413A12042464500010×13
3,600
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
087618503A12043463000013×13
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする