永興電機工業
軸付砥石 (A) 円筒型
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途
適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
粒度
46
色
ブラック
砥粒
A
適合材
一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08758815
3A13008
25000
25×25
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763871
3A13005
50000
10×13
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763880
3A13006
50000
13×13
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763889
3A13007
40000
19×19
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください