曜日別特売

軸付砥石 (GC) 円筒型

軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。

用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10内容量1パック
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087588583012300320900001×5
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087588673012301320900001.5×7
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087588763012302150900002×7
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
087588853012307120800005×13
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
087589013012308120700006×13
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
087639253012309120600008×13
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876394130123101205000010×13
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876395030123111204000013×13
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087654293012303120900003×10
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
087654383012304120900003×13
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
087654473012305120900004×10
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
087654563012306120900004×13
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876546530123121203000013×19
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876548130123131203000016×16
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする