曜日別特売

軸付砥石 (GC) 砲弾

軸付砥石 (GC) 砲弾 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 砲弾 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 砲弾 - 永興電機工業

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状砲弾グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087589463012316310010×20
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
0876259530113002.341503.2×6.5
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876261130113052.341505×17.5
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする