曜日別特売

軸付砥石 (GC) 円筒型

軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型 - 永興電機工業

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10内容量1パック
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087588493A130046602500025×25
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
087589103A120283180600002×7
7,100
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087624463A1203631003000013×19
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087638983A130016605000010×13
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087639073A130026605000013×13
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087639163A130036604000019×19
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087649393A120293100600003×13
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087649483A120303100600004×13
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087649573A120313100600005×13
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087649663A120323100450006×13
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087649753A120333100450008×13
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087649913A1203431004500010×13
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087650003A1203531003000013×13
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする