曜日別特売

軸付砥石 (PW) 丸

軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸 - 永興電機工業

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。

用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087591383012217120900004
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087591473012218120800006
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875915630122191205000010
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087591653012220804000013
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする