曜日別特売

軸付砥石 (PW)

軸付砥石 (PW) - 永興電機工業軸付砥石 (PW) - 永興電機工業軸付砥石 (PW) - 永興電機工業軸付砥石 (PW) - 永興電機工業

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08759129301221538013×25
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876262930112012.341006×10
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876263830112032.341006×10
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876264730112042.341004×12
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする