曜日別特売

ドラムサンダー

ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業ドラムサンダー - 永興電機工業

研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。ノーマルホルダーはゴム製(Φ3mmは除く)であたりも滑らかで、ワークを深彫りする心配がありません。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。

用途鉄・ステンレス・非鉄金属のバリ取り円筒内面・曲面の研削研磨粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材鉄、ステンレス、非鉄金属入数20内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087603105A610225×13
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
087603195A610238×13
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
087618955A6102410×20
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
087619115A6102512×20
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする