曜日別特売

焼結ダイヤモンド砥石

焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石 - 永興電機工業

砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。

用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に軸径(Φmm)3粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス入数1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087491191A620065×8
6,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
087491281A620088×10
8,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
087526981A620013
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527071A620032×5
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
087542201A620076×10
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087551751A620054×8
5,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087555861A620043×8
4,030
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
087564601A620026
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする