永興電機工業
軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
硬さ
ソフト
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
5
内容量
1パック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759829
7A13008
20000
13×20
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759838
7A13012
15000
20×25
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759847
7A13014
10000
25×30
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765578
7A13010
20000
15×20
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765621
7A13006
20000
10×15
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください