永興電機工業
軸付フェルトバフ (ソフト) 砲弾型
羊毛ソフトタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
形状
砲弾型
硬さ
ソフト
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
全11種類を絞り込む
軸径(Φmm)
2.34
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
20000
25000
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759619
7011202
2.34
15000
13×25
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759628
7012207
3
20000
8×15
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759637
7012209
3
20000
13×20
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759768
7A11013
2.34
15000
15×25
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759786
7A12002
3
20000
15×25
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761999
7011201
2.34
15000
6×15
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762839
7012208
3
20000
10×15
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763067
7A11007
2.34
25000
8×16
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763076
7A11009
2.34
25000
9×18
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764160
7012206
3
20000
6×15
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765307
7A11011
2.34
20000
12×21
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください