曜日別特売

軸付フェルトバフ (ソフト) 砲弾型

軸付フェルトバフ (ソフト) 砲弾型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 砲弾型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 砲弾型 - 永興電機工業

羊毛ソフトタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)6形状砲弾型硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数5内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087598567A130161500015×30
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
087598657A130181000025×30
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087598817A13020800030×30
12,850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする