曜日別特売

軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型

軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型 - 永興電機工業

羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10内容量1パック
全16種類を絞り込む
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
16種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0875956770111012.34150006×15
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759576701210932000013×20
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
087597777A110172.34250008×16
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
087597957A1201232000013×13
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
087598117A1201432000015×20
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
087598207A1201632000020×20
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876157970121063200006×15
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087616067A110152.34300004×11
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087616157A120063200004×7
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087616317A120083200005×10
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761990701210832000010×15
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876282170111022.341500013×25
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
087630857A110192.342500010×16
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087631017A1201032000010×20
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876415170121073200008×15
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087653167A110212.342000012×20
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする