永興電機工業
軸付フェルトバフ アルミナ (球型)
アルミナ含浸/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)アルミナ含浸
軸径(Φmm)
3
形状
球型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759330
7012308
8
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759339
7012309
10
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759348
7012310
12
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
08759357
7012311
15
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください