永興電機工業
軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型
羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
形状
砲弾型
硬さ
ハード
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759716
7012202
3
20000
6×15
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759725
7012204
3
20000
10×15
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759741
7012205
3
20000
13×20
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759926
7A11012
2.34
15000
15×25
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759969
7A12001
3
20000
15×25
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761597
7012200
3
20000
4×10
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762008
7011200
2.34
15000
6×15
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762017
7012203
3
20000
8×15
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763128
7A11006
2.34
25000
8×16
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763137
7A11008
2.34
25000
9×18
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764178
7012201
3
20000
5×15
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08765325
7A11010
2.34
20000
12×21
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください