永興電機工業
軸付フェルトバフ (ハード) 球型
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
球型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
硬さ
ハード
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759680
7012300
8
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759689
7012301
10
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759698
7012302
12
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759707
7012303
15
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください