永興電機工業
軸付フェルトバフ 酸化クロム (砲弾型)
酸化クロム含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)酸化クロム
形状
砲弾型
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
10
内容量
1パック
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
2.34
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
20000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759506
7011205
2.34
15000
6×15
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759515
7011206
2.34
15000
13×25
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759531
7012214
3
20000
6×15
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759540
7012215
3
20000
8×15
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759549
7012216
3
20000
10×15
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759558
7012217
3
20000
13×20
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください