曜日別特売

軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型)

軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型) - 永興電機工業

アルミナ含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状円筒型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10内容量1パック
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0875928770111042.341500013×25
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875929670121113200008×15
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759305701211232000010×15
8,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
08759321701211332000013×20
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876198170121103200006×15
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876278770111032.34150006×15
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする