永興電機工業
軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型
羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
硬さ
ハード
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
5
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08760048
7A13015
15000
15×30
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760057
7A13017
10000
25×30
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760066
7A13019
8000
30×30
¥
12,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください