曜日別特売

軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型

軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 - 永興電機工業

羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10内容量1パック
全19種類を絞り込む
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
19種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0875964670111002.34150006×15
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759655701210432000010×15
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875967170121033200008×15
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
087599357A110162.34250008×16
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
087599787A120033200002.5×6
8,100
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
087599877A1201132000013×13
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
087599967A1201332000015×20
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
087600057A1201532000020×20
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876158870121013200005×15
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087616407A110142.34300004×11
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087616497A120053200004×7
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087616587A120073200005×10
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762848701210532000013×20
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
087631467A110182.342500010×16
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087631557A1200932000010×20
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876374970121003200004×10
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876416970121023200006×15
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087653417A110202.342000012×20
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
087653597A120043200003×8
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする