積層バフ (ウズ状布)

積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業積層バフ (ウズ状布) - 永興電機工業

布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。

用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0875849070211002.341500023×5
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875849970211012.341000030×5
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758508702210031500023×5
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758517702210131000030×5
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする