曜日別特売

超硬カッター (面取りタイプ)

超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業超硬カッター (面取りタイプ) - 永興電機工業

面取りタイプです。負荷の掛かるハードな切削加工に耐えうる高剛性の軸径6mmの超硬カッターです。広い刃面と優れた切削力で、切削作業の効率アップが図れます。一般鋼材はもちろん、鋳鉄やステンレス鋼、各種合金のパリ取りや面取り、溶接部のビート除去にも適しています。画像はイメージです。

用途一般鋼材、鋳鉄やステンレス鋼、各種合金のパリ取りや面取り、溶接部のビート除去軸径(Φmm)6適合材一般鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼、各種合金入数1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087510452A13001380006 (60°)
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510612A130032700010 (60°)
5,370
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510702A130052000010×9 (R10)
21,570
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510792A130061700012×8 (R10)
27,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
087510882A130071400013×10 (R10)
28,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
087530482A13002380006 (90°)
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087530662A130042300013 (90°)
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする