曜日別特売

軸付ポリゴンサンダー

軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業軸付ポリゴンサンダー - 永興電機工業

研磨布をポリゴン形状に固定することでワークとの接触部分が広範囲な面となり作業効率が大幅にアップします。ソフトなあたりで深彫りの心配もありません。鉄、ステンレスの研削、研磨。パイプの内面研磨。エッジの丸め。バリ取り、サビ落としに対応します。画像はイメージです。

用途鉄、ステンレスの研削、研磨パイプの内面研磨エッジの丸めバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3適合材鉄、ステンレス入数5内容量1パック
全40種類を絞り込む
粒度
40種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087632255032100802500016×5
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
0876324150321011202500016×5
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
0876325050321021802500016×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876325950321032402500016×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876326850321043202500016×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876327750321054002500016×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087632865032200802500016×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876329550322011202500016×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876331150322021802500016×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876332050322032402500016×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876332950322043202500016×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876333850322054002500016×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087633475032300602000024×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087633565032301802000024×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876336550323021202000024×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876338150323031802000024×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876339050323042402000024×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876339950323053202000024×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876340850323064002000024×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087634175032400602000024×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087634265032401802000024×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876343550324021202000024×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876345150324031802000024×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876346050324042402000024×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876346950324053202000024×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876347850324064002000024×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087634875032500602000028×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087634965032501802000028×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876350550325021202000028×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876352150325031802000028×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876353050325042402000028×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876353950325053202000028×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876354850325064002000028×5
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087635575032600602000028×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087635665032601802000028×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876357550326021202000028×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876359150326031802000028×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876360050326042402000028×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876360950326053202000028×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876361850326064002000028×10
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする