曜日別特売

ナイロンブラシ (ベベル)

ナイロンブラシ (ベベル) - 永興電機工業ナイロンブラシ (ベベル) - 永興電機工業

ベベル型ブラシは、コーナー部の研削に便利な形状です。ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。

用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数10先端径(Φmm)25×7内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08760748602210310000
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする